Свредло за бетон цил. опашка ф 6.5x100x54 мм DUO-S

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Високоустойчиво ударно свредло Würth DUO-S, съчетаващо здравината на перфораторно свредло и прецизността на обикновено. Подходящо за пробиване в бетон, зидария, естествен камък, керамика и мрамор, с отлична скорост на пробиване.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0637206510
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Свредлото Würth DUO-S е професионално ударно свредло, създадено за високи натоварвания и прецизна работа. Комбинирайки характеристиките на перфораторно свредло и класическо цилиндрично свредло, то е идеално за строители, монтажници и ремонтни специалисти, които търсят инструмент с изключителна издръжливост и универсалност.

Основни характеристики

  • Изключителна точност при започване на пробива – прецизно центриращ връх осигурява чист старт без приплъзване.
  • Устойчиво на удари и високи натоварвания – специална вакуумна термообработка и издръжлива твърдосплавна глава.
  • Високотемпературна спойка (до 1100°C) – гарантира максимална здравина и устойчивост при продължителна работа.
  • Специално закален захващащ вал – предотвратява деформация при интензивна употреба.
  • Висока скорост на пробиване – агресивно шлифована твърдосплавна пластина и многоспирална конструкция за бързо отвеждане на прах.
  • Универсално приложение – подходящо за въртящо и ударно пробиване.
  • PGM сертифицирано – гаранция за съвместимост с одобрени дюбелни системи.

Ползи и приложения

Свредлото Würth DUO-S е незаменим помощник при:

  • монтаж на дюбели и анкери в бетон, зидария или камък;
  • монтаж на прозорци, фасадни елементи и електроинсталации;
  • ремонтни дейности, изискващи устойчивост и прецизност при пробиване;
  • работа в твърди или смесени материали – бетон, варовик, тухли, керамика, мрамор.

Благодарение на агресивно заточената твърдосплавна пластина и оптимизираната геометрия, свредлото предлага по-бърз прогрес на пробиване, по-дълъг експлоатационен живот и по-малко вибрации при работа.

Начин на употреба

  • Изберете подходящ диаметър и дължина според типа дюбел или анкера.
  • Монтирайте свредлото в патронника на ударна бормашина или перфоратор с цилиндрично захващане.
  • При работа в бетон и камък – използвайте ударен режим.
  • При пробиване в керамика или мрамор – преминете на въртящ (безударен) режим.
  • Работете с равномерен натиск и отстранявайте периодично праха от отвора за по-добра ефективност.

Друго / Предупреждение

Използвайте подходящия режим (ударен или безударен) според материала.

Не прилагайте прекомерен натиск – това може да доведе до прегряване или износване на върха.

При пробиване на твърди материали (мрамор, гранит) се препоръчва използване на охлаждаща течност.

Носете предпазни очила и ръкавици по време на работа.

Свредлото Würth DUO-S е професионално ударно свредло, създадено за високи натоварвания и прецизна работа. Комбинирайки характеристиките на перфораторно свредло и класическо цилиндрично свредло, то е идеално за строители, монтажници и ремонтни специалисти, които търсят инструмент с изключителна издръжливост и универсалност.

Основни характеристики

  • Изключителна точност при започване на пробива – прецизно центриращ връх осигурява чист старт без приплъзване.
  • Устойчиво на удари и високи натоварвания – специална вакуумна термообработка и издръжлива твърдосплавна глава.
  • Високотемпературна спойка (до 1100°C) – гарантира максимална здравина и устойчивост при продължителна работа.
  • Специално закален захващащ вал – предотвратява деформация при интензивна употреба.
  • Висока скорост на пробиване – агресивно шлифована твърдосплавна пластина и многоспирална конструкция за бързо отвеждане на прах.
  • Универсално приложение – подходящо за въртящо и ударно пробиване.
  • PGM сертифицирано – гаранция за съвместимост с одобрени дюбелни системи.

Ползи и приложения

Свредлото Würth DUO-S е незаменим помощник при:

  • монтаж на дюбели и анкери в бетон, зидария или камък;
  • монтаж на прозорци, фасадни елементи и електроинсталации;
  • ремонтни дейности, изискващи устойчивост и прецизност при пробиване;
  • работа в твърди или смесени материали – бетон, варовик, тухли, керамика, мрамор.

Благодарение на агресивно заточената твърдосплавна пластина и оптимизираната геометрия, свредлото предлага по-бърз прогрес на пробиване, по-дълъг експлоатационен живот и по-малко вибрации при работа.

Начин на употреба

  • Изберете подходящ диаметър и дължина според типа дюбел или анкера.
  • Монтирайте свредлото в патронника на ударна бормашина или перфоратор с цилиндрично захващане.
  • При работа в бетон и камък – използвайте ударен режим.
  • При пробиване в керамика или мрамор – преминете на въртящ (безударен) режим.
  • Работете с равномерен натиск и отстранявайте периодично праха от отвора за по-добра ефективност.

Друго / Предупреждение

Използвайте подходящия режим (ударен или безударен) според материала.

Не прилагайте прекомерен натиск – това може да доведе до прегряване или износване на върха.

При пробиване на твърди материали (мрамор, гранит) се препоръчва използване на охлаждаща течност.

Носете предпазни очила и ръкавици по време на работа.

Продуктови спецификации
Диаметър6.5 mm
Дължина100 mm
Работна дължина54 mm