Свредло за бетон, ф18х540 мм, SDSmax

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Изключително издръжливо и устойчиво към армировка свредло за бетон с 4 асиметрични режещи ръба. Висококачествените твърдосплавни пластини, заедно със специалната Х-образна геометрия на главата, гарантират бързо, прецизно и плавно разпробиване.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0647701854
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Без заклинване или отклоняване от посоката.

  • Четирите асиметрично разположени режещи ръба намаляват опасността от заклинване или отклоняване от посоката на пробиване, когато свредлото срещне арматура или твърда фракция в бетона.

Много точно пробиване.

  • Специално разработеният центриращ връх гарантира изключителна точност при пробиването.

Много точно “водене” на свредлото.

  • Точно пробиване и оптимално “водене” на свредлото благодарение на четирите режещи ръба и четириканалната спирала за отвеждане на праха от пробиването.

Без заклинване или отклоняване от посоката.

  • Четирите асиметрично разположени режещи ръба намаляват опасността от заклинване или отклоняване от посоката на пробиване, когато свредлото срещне арматура или твърда фракция в бетона.

Много точно пробиване.

  • Специално разработеният центриращ връх гарантира изключителна точност при пробиването.

Много точно “водене” на свредлото.

  • Точно пробиване и оптимално “водене” на свредлото благодарение на четирите режещи ръба и четириканалната спирала за отвеждане на праха от пробиването.
Продуктови спецификации
Диаметър18.0 mm
Дължина540 mm
Работна дължина400 mm