Самопр. винт ZEBRA PIAS AW20-б.поц-ø4,2X19мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопр. винт ZEBRA PIAS AW20-б.поц-ø4,2X19мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 020542 19 1000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.2 mm
Дължина19 mm
Дължина на свредлото3.7 mm
ЗадвижванеAW20
Продуктови спецификации
Диаметър4.2 mm
Дължина19 mm
Дължина на свредлото3.7 mm
ЗадвижванеAW20