Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Самопр. винт DIN7504-N-H3-б.поц-ø5.5x38мм

    28,74 лв. с ДДС
    28,74 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Самопр. винт DIN7504-N-H3-б.поц-ø5.5x38мм
    Допълнителна информация
    Арт. номер: 121155 38 Q250
    products.pickngo
    Минималното количество за поръчка е 250

    За бр.

    250 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС
    Продуктови спецификации
    Спецификации :
    Диаметър 5.5 mm
    Дължина 38 mm
    Дължина на върха 5 mm
    Задвижване H3
    Продуктови спецификации
    Диаметър 5.5 mm
    Дължина 38 mm
    Дължина на върха 5 mm
    Задвижване H3