Самопр. винт DIN7504-N-H3-б.поц-ø5.5x25мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопр. винт DIN7504-N-H3-б.поц-ø5.5x25мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 121155 25 Q250
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър5.5 mm
Дължина25 mm
Дължина на върха5 mm
ЗадвижванеH3
Продуктови спецификации
Диаметър5.5 mm
Дължина25 mm
Дължина на върха5 mm
ЗадвижванеH3