Самопр. винт DIN7504-N-H2-б.поц-ø3,9X13мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопр. винт DIN7504-N-H2-б.поц-ø3,9X13мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 121139 13 Q100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър3.9 mm
Дължина13 mm
Дължина на върха3.1 mm
ЗадвижванеH2
Продуктови спецификации
Диаметър3.9 mm
Дължина13 mm
Дължина на върха3.1 mm
ЗадвижванеH2