Самопр. винт DIN7504-N-A2-H2-ø4.8x38мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопр. винт DIN7504-N-A2-H2-ø4.8x38мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 021114838
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.8 mm
Дължина38 mm
Диаметър на главата9.14 mm
Дължина на върха4 mm
Продуктови спецификации
Диаметър4.8 mm
Дължина38 mm
Диаметър на главата9.14 mm
Дължина на върха4 mm