Самопр. винт DIN7504-N-A2-H2-ø4,2X13мм

21,79 лв. с ДДС
11,14 € с ДДС
21,79 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопр. винт DIN7504-N-A2-H2-ø4,2X13мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 021114213
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 1000

За бр.

1000 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.2 mm
Дължина13 mm
Диаметър на главата7.84 mm
Дължина на върха2.9 mm
Продуктови спецификации
Диаметър4.2 mm
Дължина13 mm
Диаметър на главата7.84 mm
Дължина на върха2.9 mm