Самопр. винт DIN7504-K SW8-б.поц-ø5,5X50мм

22,36 лв. с ДДС
11,43 € с ДДС
22,36 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопр. винт DIN7504-K SW8-б.поц-ø5,5X50мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 121455 50 Q250
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 250

За бр.

250 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър5.5 mm
Дължина50 mm
Дължина на върха7.25 mm
ЗадвижванеSW8
Продуктови спецификации
Диаметър5.5 mm
Дължина50 mm
Дължина на върха7.25 mm
ЗадвижванеSW8