Самопр. винт DIN7504-K SW8-б.поц-ø4,8X38мм

11,96 лв. с ДДС
6,11 € с ДДС
11,96 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопр. винт DIN7504-K SW8-б.поц-ø4,8X38мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 121448 38 Q500
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 500

За бр.

500 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.8 mm
Дължина38 mm
Дължина на върха5.75 mm
ЗадвижванеSW8
Продуктови спецификации
Диаметър4.8 mm
Дължина38 mm
Дължина на върха5.75 mm
ЗадвижванеSW8