Самопр. винт DIN7504-K SW8-б.поц-ø4,8X110мм

105 лв. с ДДС
53,69 € с ДДС
105 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопр. винт DIN7504-K SW8-б.поц-ø4,8X110мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 021448 110 50
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 50

За бр.

50 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.8 mm
Дължина110 mm
Дължина на върха5.75 mm
ЗадвижванеSW8
Продуктови спецификации
Диаметър4.8 mm
Дължина110 mm
Дължина на върха5.75 mm
ЗадвижванеSW8