Самопр. винт DIN7504-K SW7-б.поц-ø4,2X19мм

8,8 лв. с ДДС
4,50 € с ДДС
8,8 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопр. винт DIN7504-K SW7-б.поц-ø4,2X19мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 121442 19 Q500
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 500

За бр.

500 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.2 mm
Дължина19 mm
Дължина на върха4.5 mm
ЗадвижванеSW7
Продуктови спецификации
Диаметър4.2 mm
Дължина19 mm
Дължина на върха4.5 mm
ЗадвижванеSW7