Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Самопр. винт DIN7504-K SW10-б.поц-ø6,3X50мм

    61,43 лв. с ДДС
    61,43 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Самопр. винт DIN7504-K SW10-б.поц-ø6,3X50мм
    Допълнителна информация
    Арт. номер: 121463 50 Q100
    products.pickngo
    Минималното количество за поръчка е 100

    За бр.

    100 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС
    Продуктови спецификации
    Спецификации :
    Диаметър 6.3 mm
    Дължина 50 mm
    Дължина на върха 8.5 mm
    Задвижване SW10
    Продуктови спецификации
    Диаметър 6.3 mm
    Дължина 50 mm
    Дължина на върха 8.5 mm
    Задвижване SW10