Самопр. винт DIN7504-K SW10-б.поц-ø6,3X32мм

16,37 лв. с ДДС
8,37 € с ДДС
16,37 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопр. винт DIN7504-K SW10-б.поц-ø6,3X32мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 121463 32 Q
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 500

За бр.

500 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър6.3 mm
Дължина32 mm
Дължина на върха8.5 mm
ЗадвижванеSW10
Продуктови спецификации
Диаметър6.3 mm
Дължина32 mm
Дължина на върха8.5 mm
ЗадвижванеSW10