Самопр. винт фрезенк PIAS AW20-б.поц-ø3,9X38 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопр. винт фрезенк PIAS AW20-б.поц-ø3,9X38 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 020573938
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър3.9 mm
Дължина38 mm
Дължина на свредлото3.1 mm
ЗадвижванеAW 20
Продуктови спецификации
Диаметър3.9 mm
Дължина38 mm
Дължина на свредлото3.1 mm
ЗадвижванеAW 20