Самопр. винт фрезенк PIAS AW20-б.поц-ø2,9X13мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопр. винт фрезенк PIAS AW20-б.поц-ø2,9X13мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 020572913
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър2.9 mm
Дължина13 mm
Дължина на свредлото2.5 mm
ЗадвижванеAW 10
Продуктови спецификации
Диаметър2.9 mm
Дължина13 mm
Дължина на свредлото2.5 mm
ЗадвижванеAW 10