Самопробивен винт DIN7504-P H3-б.поц-ø6,3X50 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопробивен винт DIN7504-P H3-б.поц-ø6,3X50 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 021263 50 500
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър6.3 mm
Дължина50 mm
Капацитет на пробиване6 mm
ЗадвижванеH3
Продуктови спецификации
Диаметър6.3 mm
Дължина50 mm
Капацитет на пробиване6 mm
ЗадвижванеH3