Самопробивен винт DIN7504-P H2-б.поц-ø4.8x80 мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопробивен винт DIN7504-P H2-б.поц-ø4.8x80 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 021248 80
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.8 mm
Дължина80 mm
Капацитет на пробиване4.4 mm
ЗадвижванеH3
Продуктови спецификации
Диаметър4.8 mm
Дължина80 mm
Капацитет на пробиване4.4 mm
ЗадвижванеH3