Самопробивен винт DIN7504-P H2-б.поц-ø4,8X19 мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопробивен винт DIN7504-P H2-б.поц-ø4,8X19 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 121248 19 Q
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.8 mm
Дължина19 mm
Капацитет на пробиване4.4 mm
ЗадвижванеH2
Продуктови спецификации
Диаметър4.8 mm
Дължина19 mm
Капацитет на пробиване4.4 mm
ЗадвижванеH2