Самопробивен винт DIN7504-P H2-б.поц-ø4.2x38 мм

11,54 лв. с ДДС
5,90 € с ДДС
11,54 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопробивен винт DIN7504-P H2-б.поц-ø4.2x38 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 121242 38 Q250
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 250

За бр.

250 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.2 mm
Дължина38 mm
Капацитет на пробиване3 mm
ЗадвижванеH2
Продуктови спецификации
Диаметър4.2 mm
Дължина38 mm
Капацитет на пробиване3 mm
ЗадвижванеH2