Самопробивен винт DIN7504-P H2-б.поц-ø3,5X16 мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопробивен винт DIN7504-P H2-б.поц-ø3,5X16 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 121235 16 Q
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър3.5 mm
Дължина16 mm
Капацитет на пробиване2.25 mm
ЗадвижванеH2
Продуктови спецификации
Диаметър3.5 mm
Дължина16 mm
Капацитет на пробиване2.25 mm
ЗадвижванеH2