Самопробивен винт DIN7504-P A2-H2-ø4.2x25 мм

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопробивен винт DIN7504-P A2-H2-ø4.2x25 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 021214225
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.2 mm
Дължина25 mm
Диаметър на главата8.4 mm
Височина на главата2.6 mm
Продуктови спецификации
Диаметър4.2 mm
Дължина25 mm
Диаметър на главата8.4 mm
Височина на главата2.6 mm