Самопробивен винт DIN7504-M H2-ч.поц-ø4,2X16 мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопробивен винт DIN7504-M H2-ч.поц-ø4,2X16 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 021824 16 1000
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.2 mm
Дължина16 mm
Диаметър на главата11 mm
Дължина на върха3.7 mm
Продуктови спецификации
Диаметър4.2 mm
Дължина16 mm
Диаметър на главата11 mm
Дължина на върха3.7 mm