Самопробивен винт DIN7504-M H2-б.поц-ø4.2х16 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопробивен винт DIN7504-M H2-б.поц-ø4.2х16 мм

Допълнителна информация
Арт. номер: 121842 16 Q
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Номинален диаметър4.2 мм
Дължина16 мм
Дължина на главата2.1-2.6 мм
Диаметър на главата11 мм
Продуктови спецификации
Номинален диаметър4.2 мм
Дължина16 мм
Дължина на главата2.1-2.6 мм
Диаметър на главата11 мм