Самопробивен винт A2, 4.2x25mm, AW20, ZEBRA PIAS

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопробивен винт A2, 4.2x25mm, AW20, ZEBRA PIAS
Допълнителна информация
Арт. номер: 020584225
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.2 mm
Дължина25 mm
Дължина на свредлото3.7 mm
ЗадвижванеAW 20
Продуктови спецификации
Диаметър4.2 mm
Дължина25 mm
Дължина на свредлото3.7 mm
ЗадвижванеAW 20