Самопробивен винт A2, 4.2320mm, AW20, ZEB

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопробивен винт A2, 4.2320mm, AW20, ZEB
Допълнителна информация
Арт. номер: 020584232
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.2 mm
Дължина32 mm
Дължина на свредлото3.7 mm
ЗадвижванеAW 20
Продуктови спецификации
Диаметър4.2 mm
Дължина32 mm
Дължина на свредлото3.7 mm
ЗадвижванеAW 20