Самопробивен винт A2, 3.9x16 mm, AW20, ZEBRA PIAS

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопробивен винт A2, 3.9x16 mm, AW20, ZEBRA PIAS
Допълнителна информация
Арт. номер: 020583916
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър3.9 mm
Дължина16 mm
Дължина на свредлото3.1 mm
ЗадвижванеAW 20
Продуктови спецификации
Диаметър3.9 mm
Дължина16 mm
Дължина на свредлото3.1 mm
ЗадвижванеAW 20