Рап.винт с пл.шир.гл.-H2-(ч.поц)-ø4,8X25мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рап.винт с пл.шир.гл.-H2-(ч.поц)-ø4,8X25мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 013404825 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.8 mm
Дължина25 mm
Диаметър на главата12 mm
Височина на главата3.25 mm
Продуктови спецификации
Диаметър4.8 mm
Дължина25 mm
Диаметър на главата12 mm
Височина на главата3.25 mm