Рап.винт с пл.шир.гл.-H2-(ч.поц)-ø4,2X19мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рап.винт с пл.шир.гл.-H2-(ч.поц)-ø4,2X19мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 013404219 100
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.2 mm
Дължина19 mm
Диаметър на главата11 mm
Височина на главата2.6 mm
Продуктови спецификации
Диаметър4.2 mm
Дължина19 mm
Диаметър на главата11 mm
Височина на главата2.6 mm