Рап.винт с пл.шир.гл.-H2-(ч.поц)-ø3,9X19мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рап.винт с пл.шир.гл.-H2-(ч.поц)-ø3,9X19мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 013403919 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър3.9 mm
Дължина19 mm
Диаметър на главата10 mm
Височина на главата2.4 mm
Продуктови спецификации
Диаметър3.9 mm
Дължина19 mm
Диаметър на главата10 mm
Височина на главата2.4 mm