РАПИДЕН ВИНТ PH2-ЧЕРЕН-Ф4.2Х19MM, 50БР

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

РАПИДЕН ВИНТ PH2-ЧЕРЕН-Ф4.2Х19MM, 50БР

Допълнителна информация
Арт. номер: PR1893421950
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.2 mm
Дължина19 mm
ПокритиеЧерно-оксидиран
ЗадвижванеPH 2
Продуктови спецификации
Диаметър4.2 mm
Дължина19 mm
ПокритиеЧерно-оксидиран
ЗадвижванеPH 2