Рапиден винт DIN7981-C-H3-A2-ø6,3X45 мм

95,09 лв. с ДДС
48,62 € с ДДС
95,09 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рапиден винт DIN7981-C-H3-A2-ø6,3X45 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 011963 45
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 200

За бр.

200 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър6.3 mm
Дължина45 mm
Височина на главата4.55 mm
ЗадвижванеH3
Продуктови спецификации
Диаметър6.3 mm
Дължина45 mm
Височина на главата4.55 mm
ЗадвижванеH3