Рапиден винт DIN7981-C-H3-A2-ø5,5X16 мм

37,52 лв. с ДДС
19,18 € с ДДС
37,52 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рапиден винт DIN7981-C-H3-A2-ø5,5X16 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 011955 16 100
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 100

За бр.

100 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър5.5 mm
Дължина16 mm
Височина на главата3.95 mm
ЗадвижванеH3
Продуктови спецификации
Диаметър5.5 mm
Дължина16 mm
Височина на главата3.95 mm
ЗадвижванеH3