Рапиден винт DIN7981-C-H3-б.поц-ø6,3X60 мм

24,53 лв. с ДДС
12,54 € с ДДС
24,53 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рапиден винт DIN7981-C-H3-б.поц-ø6,3X60 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 011563 60 100
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 100

За бр.

100 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър6.3 mm
Дължина60 mm
Височина на главата4.55 mm
ЗадвижванеH3
Продуктови спецификации
Диаметър6.3 mm
Дължина60 mm
Височина на главата4.55 mm
ЗадвижванеH3