Рапиден винт DIN7981-C-H3-б.поц-ø5,5X22 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рапиден винт DIN7981-C-H3-б.поц-ø5,5X22 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 011555 22 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър5.5 mm
Дължина22 mm
Височина на главата3.95 mm
ЗадвижванеH3
Продуктови спецификации
Диаметър5.5 mm
Дължина22 mm
Височина на главата3.95 mm
ЗадвижванеH3