Рапиден винт DIN7981-C-H2-б.поц-ø3,5X45 мм

13,19 лв. с ДДС
6,74 € с ДДС
13,19 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рапиден винт DIN7981-C-H2-б.поц-ø3,5X45 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 011535 45 100
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 100

За бр.

100 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър3.5 mm
Дължина45 mm
Височина на главата2.6 mm
ЗадвижванеH2
Продуктови спецификации
Диаметър3.5 mm
Дължина45 mm
Височина на главата2.6 mm
ЗадвижванеH2