Рапиден винт-DIN7981-C-H1-A2-2,2X9,5

0,04 лв. с ДДС
0,02 € с ДДС
0,04 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рапиден винт-DIN7981-C-H1-A2-2,2X9,5
Допълнителна информация
Арт. номер: 011922 95
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 2000

За бр.

2000 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър2.2 mm
Дължина9.5 mm
Височина на главата1.8 mm
ЗадвижванеH1
Продуктови спецификации
Диаметър2.2 mm
Дължина9.5 mm
Височина на главата1.8 mm
ЗадвижванеH1