Рапиден винт DIN7981-C-H1-б.поц-ø2,9X16 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рапиден винт DIN7981-C-H1-б.поц-ø2,9X16 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 011529 16 1000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 120 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър2.9 mm
Дължина16 mm
Височина на главата2.2 mm
ЗадвижванеH1
Продуктови спецификации
Диаметър2.9 mm
Дължина16 mm
Височина на главата2.2 mm
ЗадвижванеH1