Рапиден винт DIN7981-C-H1-б.поц-ø2,2X13 мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рапиден винт DIN7981-C-H1-б.поц-ø2,2X13 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 011522 13 1000
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър2.2 mm
Дължина13 mm
Височина на главата1.8 mm
ЗадвижванеH1
Продуктови спецификации
Диаметър2.2 mm
Дължина13 mm
Височина на главата1.8 mm
ЗадвижванеH1