Пружинна шайба DIN127-B-б.поц-ø5,1 мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пружинна шайба DIN127-B-б.поц-ø5,1 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 04415 1000
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за резба:M5
Вътрешен диаметър5.1 mm
Външен диаметър9.2 mm
Височина на шайба2.4 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за резба:M5
Вътрешен диаметър5.1 mm
Външен диаметър9.2 mm
Височина на шайба2.4 mm