Пружинна шайба DIN127-B-б.поц-ø36,5 мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пружинна шайба DIN127-B-б.поц-ø36,5 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 044136 25
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за резба:M37
Вътрешен диаметър36.5 mm
Външен диаметър58.2 mm
Височина на шайба12 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за резба:M37
Вътрешен диаметър36.5 mm
Външен диаметър58.2 mm
Височина на шайба12 mm