Пружинна шайба DIN127-B-б.поц-ø27,5 мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пружинна шайба DIN127-B-б.поц-ø27,5 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 044127 100
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за резба:M28
Вътрешен диаметър27.5 mm
Външен диаметър43 mm
Височина на шайба10 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за резба:M28
Вътрешен диаметър27.5 mm
Външен диаметър43 mm
Височина на шайба10 mm