Пружинна шайба DIN127-B-б.поц-ø2,6 мм

2,68 лв. с ДДС
1,37 € с ДДС
2,68 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пружинна шайба DIN127-B-б.поц-ø2,6 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 044125 5000
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 5000

За бр.

5000 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за резба:M3
Вътрешен диаметър2.6 mm
Външен диаметър5.1 mm
Височина на шайба1.2 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за резба:M3
Вътрешен диаметър2.6 mm
Външен диаметър5.1 mm
Височина на шайба1.2 mm