Пружина на натиск DIN2095 1,5x12x55

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 050615 551 15
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Външен диаметър12 мм
Дебелина на материала1.5 мм
Дължина55 мм
Навивки14 бр.
Продуктови спецификации
Външен диаметър12 мм
Дебелина на материала1.5 мм
Дължина55 мм
Навивки14 бр.