producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
W-410 Level E са много устойчиви противосрезни защитни ръкавици, подходящи за работа при високи до много високи изисквания за защита от порязване и механични натоварвания. Текстилната основа от HDPE, стомана, фибростъкло, полиестер и еластан осигурява висока устойчивост и надеждна защита при работа с остри и тежки детайли.
Покритието от естествен каучук с релефна структура осигурява добър захват, устойчивост на пробождане от метални стружки и много добра защита при натоварвания под натиск.
requestavailability.successmessage
Подходящи за:
Сертифицирани показатели
Брой чифтове в опаковка 6
Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.
Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.
Безопасна употреба
Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.
Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.
Избягване на рискове
При работа с химикали, топлина, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.
При замърсяване с опасни вещества ръкавиците трябва да се свалят и обработват по безопасен начин съгласно приложимите правила за безопасност.
Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.
Ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.
Тениска KOS в червено от 100% памук с Soft Touch обработка, подходяща за ежедневна работа и свободното време. Мека материя, оребрена яка и подсилена лента на врата.
Еластичен работен панталон VERTICAL,сив
Материя: 2 Основа: 54% найлон 39% полиестер 7% еластан 215 g/m2 Подсилване: 90% полиестер 10% еластан 285 g/m2
Защитни ръкавици Würth PROFI с памучна основа и PVC пяна покритие за добър сух и мокър захват при монтаж, сервиз и индустрия.
Работни панталони Rossini Tech R-Stretch, изработени от еластичен памучен туил, осигуряващи комфорт, издръжливост и функционалност при ежедневна работа в различни условия.
Топло подплатено зимно работно яке с модерен дизайн и допълнителна водоотблъскваща мембрана. Forest е изпълнено с меки възглавници със специален зигзагообразен дизайн за оптимално задържане на топлината. Снабдено е с качулка, скрити джобове и светлоотразителни елементи за комфортна работа при всякакви условия.