Припой Nr.10, SN60-PB40, D=1.0 мм 250 г

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електронна запояваща тел №10

Допълнителна информация
Арт. номер: 0987107
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
  • Идеално подходящ за печатни платки (PCB)
    S-Sn60Pb40 съгласно DIN EN ISO 9453
  • Флюс в съответствие с DIN EN 29454-1/1.1.3.B
  • Температура на обработка: 240–260°C
  • Температурен диапазон на топене: 183–190°C
  • Остатъците от флюса не оказват корозионно действие
  • Ниска температура на запояване благодарение на бързоразтичащ се флюс
  • Безхалогенна активна мека запояваща тел
  • Идеално подходящ за печатни платки (PCB)
    S-Sn60Pb40 съгласно DIN EN ISO 9453
  • Флюс в съответствие с DIN EN 29454-1/1.1.3.B
  • Температура на обработка: 240–260°C
  • Температурен диапазон на топене: 183–190°C
  • Остатъците от флюса не оказват корозионно действие
  • Ниска температура на запояване благодарение на бързоразтичащ се флюс
  • Безхалогенна активна мека запояваща тел
Продуктови спецификации
Диаметър на телта1.0 мм
Тегло на съдържанието250 г