Предпазна каска SH3000-MULTI-MIPS

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Предпазна каска SH3000-MULTI-MIPS ергономична, многофункционална защитна каска с Mips система за безопасност, индивидуално регулиране и високо ниво на комфорт при работа. Подходяща за професионална употреба при индустриални дейности и работа на височина, както и за алпинисти.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0899200361
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

SH 3000 MULTI Mips е професионална защитна каска, проектирана за надеждна защита, удобство и гъвкава употреба в различни работни условия. Благодарение на Mips системата за безопасност каската подпомага намаляването на ротационните сили, които могат да въздействат върху главата при определени видове удар.

Основни характеристики

  • Mips система за безопасност – патентована нискофрикционна вътрешна обвивка, която при определени случаи позволява движение от 10–15 mm в няколко посоки.
  • Намаляване на ротационните сили – системата е разработена да редуцира ротационното въздействие върху главата и да намали риска от мозъчни травми, например сътресение.
  • Къса козирка – осигурява добра видимост нагоре при работа.
  • Индивидуално регулируема вътрешна конструкция – за по-добро прилягане и комфорт.
  • EPS вътрешна обвивка – комфортна вътрешна каскова конструкция с мека подложка и вентилационни отвори.
  • 4-точков подбрадник – за стабилно фиксиране и висока безопасност.
  • Регулиране чрез въртящ механизъм – позволява бърза и прецизна настройка на ширината.
  • Съвместимост с аксесоари – 30 mm слотове за антифони и 4 големи държача за LED лампи или защитни очила/визьори.

Ползи

Защитната каска SH 3000 MULTI Mips комбинира повишена защита, стабилно прилягане и удобство при продължително носене. Mips системата осигурява допълнителна защита при коси удари, а възможността за регулиране и добавяне на аксесоари прави каската практичен избор за професионална работа в различни условия.

Подходяща за

Професионална употреба като индустриална защитна каска и каска за работа на височина, съгласно приложимите стандарти EN 397 и EN 12492. Каската е съвместима с допълнителни аксесоари като антифони, визьори, полувизьори, адаптери, LED лампи и защита за врата.

Предупреждение

Преди употреба проверявайте състоянието на каската, правилното регулиране и съвместимостта с избраните аксесоари. Следете срока на съхранение и срока на употреба — и двата са посочени като 48 месеца от официалната продуктова информация.

SH 3000 MULTI Mips е професионална защитна каска, проектирана за надеждна защита, удобство и гъвкава употреба в различни работни условия. Благодарение на Mips системата за безопасност каската подпомага намаляването на ротационните сили, които могат да въздействат върху главата при определени видове удар.

Основни характеристики

  • Mips система за безопасност – патентована нискофрикционна вътрешна обвивка, която при определени случаи позволява движение от 10–15 mm в няколко посоки.
  • Намаляване на ротационните сили – системата е разработена да редуцира ротационното въздействие върху главата и да намали риска от мозъчни травми, например сътресение.
  • Къса козирка – осигурява добра видимост нагоре при работа.
  • Индивидуално регулируема вътрешна конструкция – за по-добро прилягане и комфорт.
  • EPS вътрешна обвивка – комфортна вътрешна каскова конструкция с мека подложка и вентилационни отвори.
  • 4-точков подбрадник – за стабилно фиксиране и висока безопасност.
  • Регулиране чрез въртящ механизъм – позволява бърза и прецизна настройка на ширината.
  • Съвместимост с аксесоари – 30 mm слотове за антифони и 4 големи държача за LED лампи или защитни очила/визьори.

Ползи

Защитната каска SH 3000 MULTI Mips комбинира повишена защита, стабилно прилягане и удобство при продължително носене. Mips системата осигурява допълнителна защита при коси удари, а възможността за регулиране и добавяне на аксесоари прави каската практичен избор за професионална работа в различни условия.

Подходяща за

Професионална употреба като индустриална защитна каска и каска за работа на височина, съгласно приложимите стандарти EN 397 и EN 12492. Каската е съвместима с допълнителни аксесоари като антифони, визьори, полувизьори, адаптери, LED лампи и защита за врата.

Предупреждение

Преди употреба проверявайте състоянието на каската, правилното регулиране и съвместимостта с избраните аксесоари. Следете срока на съхранение и срока на употреба — и двата са посочени като 48 месеца от официалната продуктова информация.

Продуктови спецификации
Размер51–63 cm
МатериалABS
EN стандартEN 397, EN 12492
ЦвятБял
Срок на годност48 месеца