Поп-нит Allzweck ALU-ALU-(1-9)-ø4,8X21 мм

25,46 лв. с ДДС
13,02 € с ДДС
25,46 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Поп-нит Allzweck ALU-ALU-(1-9)-ø4,8X21 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 0914048100 250
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 250

За бр.

250 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър x Дължина4.8 x 23.0 mm
Дължина на ръкава20.5 mm
Диаметър на главата9.8 mm
Височина на главата1.9 mm
Продуктови спецификации
Диаметър x Дължина4.8 x 23.0 mm
Дължина на ръкава20.5 mm
Диаметър на главата9.8 mm
Височина на главата1.9 mm