Поп-нит Allzweck ALU-ALU-(1-4)-ø4,8X15 мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Поп-нит Allzweck ALU-ALU-(1-4)-ø4,8X15 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 091404850 250
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър x Дължина4.8 x 18.0 mm
Дължина на ръкава15 mm
Диаметър на главата9.8 mm
Височина на главата1.9 mm
Продуктови спецификации
Диаметър x Дължина4.8 x 18.0 mm
Дължина на ръкава15 mm
Диаметър на главата9.8 mm
Височина на главата1.9 mm