Поп-нит A2-A2-(3,0-5,0)-ø4X9,5мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Поп-нит A2-A2-(3,0-5,0)-ø4X9,5мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 091340 50 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър x Дължина4 x 9.5 mm
Диапазон на затягане мин./макс.3-5 mm
Диаметър на сондажа мин./макс.4.1-4.2 mm
Макс. натоварване при срязване5200 N
Макс. натоварване при опън4000 N
Продуктови спецификации
Диаметър x Дължина4 x 9.5 mm
Диапазон на затягане мин./макс.3-5 mm
Диаметър на сондажа мин./макс.4.1-4.2 mm
Макс. натоварване при срязване5200 N
Макс. натоварване при опън4000 N